バッテリー電圧(V)18
用途各種ネジ締め作業
付属品電池パック(JP-L91850A) 2個、ビット(+No.2×65) 1本、ベルトフック、キャリングケース
仕様18Vセット
種別PJ91171
寸法(mm)【ビッド挿入寸法】六角対辺:6.35、対角:7.1
質量(kg)1.5(フック無し時)
能力小ねじ:M4〜M8、コーススレッド:22〜120mm、普通ボルト:M5〜M10、金物ねじ:30〜75mm
打撃数(min-1[回/分])0〜3400
無負荷回転数(min-1[r.p.m])強モード:0〜2800、中モード:0〜2000、弱モード:0〜700
モーターブラシレスDCモータ
最大締付トルク(N・m)強モード:約33(337kgf・cm) /弱モード:約6(63kgf・cm)
ヘッド長(mm)135
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)154×79×238
使用電池パックJP-L91850A(5Ah)