本体画像

充電式 ブラシレス インパクトレンチ PJ-IW201シリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 69974679 品番 PJ-IW201-B2C/1850A
参考基準価格(税別)¥79,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

羽子板ボルトやホールダウン金具等の金具・ボルトに対応。
選べる3モード:作業に合わせて打撃力(強・中・弱)が3つのモードで切り替えられます。
ブラシレス分割コアモーターにより、小型&ハイパワーで作業快適。
暗所での作業に、作業箇所を照らす高輝度LEDライト付きです。

用途羽子板ボルトやホールダウン金具等の金具・ボルトの締付に セット内容本体、充電器、電池パック(JP-L91850A)×2個、ベルトフック 種別PJ91089 質量(kg)1.3(本体のみ) 能力普通ボルト:M10〜M20、高力ボルト:M12〜M16 打撃数(min-1[回/分])強モード:0〜3400、中モード:0〜2900、弱モード:0〜2700 無負荷回転数(min-1[r.p.m])強モード:0〜2650、中モード:0〜1600、弱モード:0〜1450 モーターブラシレスDCモータ バッテリーJP-L91850A 最大締付トルク(N・m)強モード:300(M20高力ボルト 3秒締付時) バッテリー電圧(V)18 ソケット差込角(mm)12.7(四角ドライブ) ライト種類白色LED 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)257×76×145
注意
※ソケットは付属していません。
※「PJ-IW201」は本体のみになります。充電器・電池パックは含まれておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする