用途羽子板ボルトやホールダウン金具等の金具・ボルトの締付に
セット内容ベルトフック
種別PJ91087
質量(kg)1.3(本体のみ)
能力普通ボルト:M10〜M20、高力ボルト:M12〜M16
打撃数(min-1[回/分])強モード:0〜3400、中モード:0〜2900、弱モード:0〜2700
無負荷回転数(min-1[r.p.m])強モード:0〜2650、中モード:0〜1600、弱モード:0〜1450
モーターブラシレスDCモータ
バッテリーJP-L91850A
最大締付トルク(N・m)強モード:300(M20高力ボルト 3秒締付時)
バッテリー電圧(V)18
ソケット差込角(mm)12.7(四角ドライブ)
ライト種類白色LED
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)257×76×145