本体画像
MAX(マックス)[事務用品・工具]
MAX(マックス)[事務用品・工具]の 空圧工具アクセサリー
MAX(マックス)[事務用品・工具]の 空圧工具アクセサリー部品
エア調圧器
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69974740
品番
ACH-R1
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥12,700
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
スーパーエア・調圧器です。高圧→常圧へ変換。
用途
エア工具の圧力調整器・高圧→常圧に変換。
仕様
高圧→常圧へ変換
種別
AC96010
使用温度範囲(℃)
-10〜45
圧力調整範囲(MPa)
0〜0.8