メイン画像_1000

33JSB21214 エナメルバッグ mizuno(ミズノ) 69975144 33JSB21214 エナメルバッグ mizuno(ミズノ) 69975144

エナメルバッグ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69975144 品番33JSB21214
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

型押しビッグロゴがポイントの定番エナメルバッグ
容量30L

材質合成皮革(PVCエナメル) ネイビー×マゼンタ 質量(g)約1150 容量(L)約30 サイズレンジL45×W15×H32cm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする