※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの メカニカルバルブ
VFM300 Series 5ポートメカニカルバルブ 弾性体シール
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69975169
品番
VFM350-02-30Y-X207A
参考基準価格(税別)
¥14,740
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
小形で大容量
高頻度、長寿命/300c.p.m以下
接続口径
Rc1/4
色
押ボタンセレクタ:黄
質量(g)
309
ポート数
5
アクチュエータの種類
押ボタン/キノコ頭
使用圧力(MPa)
0.15〜0.9
ボディオプション
内部パイロット方式
使用流体
空気
周囲温度及び使用空気温度(℃)
‐5〜60(ただし凍結なきこと)
給油
不要/給油の場合はタービン油1種(lSOVG32)
RoHS指令(10物質対応)
対応
流量特性
1(P)→2(C2)/4(C1):C[dm
3
/(s・bar)] 4.0、b 0.36、Cv 1.0、2(C2)/4(C1)→3(E2)/5(E1):C[dm
3
/(s・bar)] 3.1、b 0.32、Cv 0.75
使用頻度
(機械操作方式)300c.p.m以下
オーダーメイド仕様
オルタネイト形キノコ頭押釦