※色見本
エスケー化研
エスケー化研の 屋根/瓦/トタン用
エスケー化研の 屋根
ルーフスターU
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全66種類を一覧で見る
内容量
1セット(16kg)
注文コード
69977775
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
特殊ポリウレタン樹脂の採用により、耐候性及び耐水性に優 れています。
塗装作業性・仕上がり性に優れ、高い光沢感が得られます。
鉛・クロムを含まず、環境に優しい塗料です。
色
RC-111 レディシュオレンジ
主成分
弱溶剤形特殊ポリウレタン樹脂
タイプ
艶消
用途
カラー鋼鈑屋根の塗り替え
セット内容
主剤14kg石油缶、硬化剤1kg角缶×2
主な用途
屋根、鋼
希釈剤
塗料用シンナーA
塗布方法
吹付、ローラー、刷毛
危険等級
V
使用場所
屋外用
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
適応下地
カラー鋼板、カラートタン、ガルバリウム鋼板
特性
耐水、耐候
危険物の性状
非水溶性
塗付量(kg/m
2
)
0.22〜0.28
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,450
/
税込
¥
2,695
沖縄地方
数量1につき
¥
3,150
/
税込
¥
3,465
離島
数量1につき
¥
3,150
/
税込
¥
3,465