パール金属
パール金属の イベント・ノベルティ・行楽用品
パール金属の アウトドア・行楽用品
パール金属の クッキング&テーブルウェア
カフェマグ トートタンブラー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69977786
品番
HB-6806
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,300
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ハンドル付。アイスストッパー付。タンブラーとして持ち運び可能。直接ドリップOK
材質
内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、ふた栓:ポリプロピレン(発泡スチロール内蔵)、飲み口キャップ:ポリプロピレン、ハンドル:TPE、パッキン:シリコーンゴム
色
ベージュ
容量(mL)
300
質量(g)
273
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
105×95×140
保温効力(℃)
36以上(6時間)
保冷効力(℃)
15以下(6時間)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69977786
HB-6806
69856346
HC-526
カフェマグバリスタ ハンドル付タンブラー300
パール金属
1個
¥
1,198
税込
¥
1,318
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)