パール金属
パール金属の イベント・ノベルティ・行楽用品
パール金属の アウトドア・行楽用品
パール金属の クッキング&テーブルウェア
カフェマグ トートタンブラー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69977804
品番
HB-6808
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ハンドル付。アイスストッパー付。タンブラーとして持ち運び可能。直接ドリップOK
材質
内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、ふた栓:ポリプロピレン(発泡スチロール内蔵)、飲み口キャップ:ポリプロピレン、ハンドル:TPE、パッキン:シリコーンゴム
色
ブラック
容量(mL)
500
質量(g)
334
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
105×95×190
保温効力(℃)
48以上(6時間)
保冷効力(℃)
12以下(6時間)