パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の 保存容器・調味料入れ
パール金属の 樹脂容器・ボトル
PC軽くて割れにくいスリム果実酒ポット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69977899
品番
HC-275
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
モールガラス調デザイン。内フタ付きで、注ぎやすい。冷蔵庫のドアポケットに入ります。取り出しやすく、持ち運びにも便利。
材質
本体:PET樹脂、外蓋・注ぎ口蓋:ポリプロピレン、中蓋:ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー
質量(g)
288
容量(L)
1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
95×95×240