パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の 保存容器・調味料入れ
パール金属の 樹脂容器・ボトル
PC軽くて割れにくい果実酒びん
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69977926
品番
HB-6935
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
モールガラス調デザイン。ガス抜き調整弁付き。注ぎ口のフタが固定できそのまま注げます。
材質
本体:PET樹脂、蓋・キャップ・ハンドル:ポリプロピレン、パッキン・調整弁:シリコーンゴム
質量(g)
417
容量(L)
3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
ハンドル含まず145×130×240