スキット 珪藻土トレー水切りバスケット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード69977944 品番HB-5314
参考基準価格(税別)¥5,700 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

珪藻土トレーでサラっと速乾。水切りポケット付。スライド式トレー。抜群の吸水力。お手入れ簡単。

材質本体:鉄(亜鉛めっき+エポキシ樹脂塗装)、トレー:珪藻土(厚さ約8mm)、ポケット:ポリプロピレン、すべり止め:シリコーンゴム ブラック 質量(g)1515 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(水切りポケット含まず)350×280×155

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする