パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の 水切り・たわし受け・ラック
パール金属の 水切りトレー
スキット スタンド付珪藻土水切りプレート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
69977987
品番
HB-5347
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
スタンド付珪藻土プレートでサラっと速乾。抜群の吸水力。お手入れ簡単。シンクを傷つけずすっきり水切り。立てて乾燥、収納。
材質
プレート:珪藻土、スタンド:ポリプロピレン
寸法(mm)
プレート:縦335×横270×厚さ8、スタンド:幅20×奥行40×高さ45
サイズ
M
質量(g)
プレート:817、スタンド:1個約7.5