パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の 水切り・たわし受け・ラック
パール金属の 水切りトレー
スキット 珪藻土水切りプレート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
69978030
品番
HB-5318
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
珪藻土プレートでサラっと速乾。抜群の吸水力。お手入れ簡単。
材質
珪藻土
寸法(mm)
335×210
色
ブラック
質量(g)
622
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
335×210×8