曜日別特売
KLP-GPH12 液晶保護フィルム GoPro HERO12/HERO11/HERO10用 Kenko(ケンコートキナー) 69978398

 

KLP-GPH12 液晶保護フィルム GoPro HERO12/HERO11/HERO10用 Kenko(ケンコートキナー) 69978398
KLP-GPH12 液晶保護フィルム GoPro HERO12/HERO11/HERO10用 Kenko(ケンコートキナー) 69978398

液晶保護フィルム GoPro HERO12/HERO11/HERO10用

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード69978398品番KLP-GPH12
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

フイルム表面に超親水性機能つき防雲コーティングを施し、曇りにくく、水に濡れた際の液晶画面の見やすさを実現しました。
親水コーティングにはセルフクリーニング機能も施されており、皮脂などの汚れを水が浮き上がらせるため、流水などで簡単にお手入れが可能です。
光線透過率が高く透明性に優れています。
全光線透過率92.1%を実現した高光沢フィルムが優れた透明感を発揮。写真・動画をきれいに映し出します。
高水準(鉛筆硬度2H)のハードコート加工により、キズから液晶画面を守ります。
防汚加工で指紋や油汚れが簡単に拭き取れます。
貼り付け前に液晶モニターを拭けるクリーニングシート付き。

セット内容フロントモニター用×1、バックモニター用×1、レンズ用×1種別#207559寸法(mm)フロントモニター用(30×30)、バックモニター用(62×41)、レンズ用(27×27)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする