曜日別特売
9013-NVY-6L DRY長袖Tシャツ(ポケット付き) 小倉屋 69978495

DRY長袖Tシャツ(ポケット付き)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ6L
内容量1枚注文コード69978495品番9013-NVY-6L
参考基準価格(税別)¥4,100販売価格(税込)¥3,069
販売価格(税別)
2,790

吸汗速乾

ネイビーサイズ6L肩幅(cm)66袖丈(cm)62着丈(cm)82バスト(cm)154素材ポリエステル80% 綿20% (表 ポリエステル100% 裏 ポリエステル65% 綿35%) ドライメッシュ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする