ParkerTAIYO
ParkerTAIYOの 方向制御機器
ParkerTAIYOの 方向制御マニホールド
モノマニホールド(M15)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69978876
品番
M1508-025ER
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
仕様
●適合シールプレート:M1508-ES
適合機種
5ER-08M、5ED-08M、5EC-08M、5EE-08M
接続口径
P・R・S:Rc1/2、A・B:Rc1/4
質量(kg)
0.69
連数
2連
排気方式
共通排気
配管方向
裏配管