ParkerTAIYO
ParkerTAIYOの 方向制御機器
ParkerTAIYOの 方向制御マニホールド
モノマニホールド(M15)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
連数
2連
注文コード
69978885
品番
M1508-025HR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,900
この商品は
連数
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●適合シールプレート:M1508-ES
適合機種
5ER-08M、5ED-08M、5EC-08M、5EE-08M
接続口径
P・R・S:Rc1/2、A・B:Rc1/4
質量(kg)
0.69
連数
2連
排気方式
共通排気
配管方向
裏配管