曜日別特売
8120-NVY-4L DRY帯電防止半袖シャツ 小倉屋 69978924

8120-NVY-4L DRY帯電防止半袖シャツ 小倉屋 69978924
8120-NVY-4L DRY帯電防止半袖シャツ 小倉屋 69978924
8120-NVY-4L DRY帯電防止半袖シャツ 小倉屋 69978924

DRY帯電防止半袖シャツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ4L
ネイビー
内容量1枚注文コード69978924品番8120-NVY-4L
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥2,739
販売価格(税別)
2,490

吸汗速乾

用途帯電防止ネイビーサイズ4L肩幅(cm)57袖丈(cm)26着丈(cm)82バスト(cm)130素材ポリエステル80% 綿20% ドライメッシュ
関連資料:(2.4MB) (2.08MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする