小倉屋
DRY帯電防止半袖シャツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
サイズ
L
6L
SS
S
M
L
LL
EL
4L
5L
色
ブラック
ロイヤルブルー
ホワイト
ネイビー
ブラック
全34種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
69979055
品番
8120-BLK-L
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥2,739
販売価格(税別)
¥
2,490
バスケットに入れる
吸汗速乾
用途
帯電防止
色
ブラック
サイズ
L
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
73
バスト(cm)
105
素材
ポリエステル80% 綿20% ドライメッシュ
関連資料:
(2.4MB)
(2.08MB)