小倉屋
小倉屋の シャツ・インナー
小倉屋の 長袖 シャツ・インナー
小倉屋の Tシャツ 長袖
長袖Tシャツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
69979290
品番
4021-RBL-EL
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥2,739
販売価格(税別)
¥
2,490
バスケットに入れる
色
ロイヤルブルー
サイズ
EL
肩幅(cm)
53
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
79
バスト(cm)
120
素材
綿100% 天竺
関連資料:
(2.19MB)