小倉屋
半袖Tシャツ(ポケット付き)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
サイズ
5L
5L
EL
M
S
L
4L
色
ブルー
ネイビー
ブルー
サックス
ロイヤルブルー
グリーン
エメグリーン
杢グレー
オートミール
ブラック
ホワイト
全17種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
69979466
品番
3022-BLU-5L
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥2,409
販売価格(税別)
¥
2,190
バスケットに入れる
色
ブルー
サイズ
5L
肩幅(cm)
61
袖丈(cm)
25
着丈(cm)
82
バスト(cm)
140
素材
綿100% 天竺
関連資料:
(3.02MB)
(1.74MB)