曜日別特売
8121-RBL-5L DRY帯電防止長袖シャツ 小倉屋 69979825

8121-RBL-5L DRY帯電防止長袖シャツ 小倉屋 69979825
8121-RBL-5L DRY帯電防止長袖シャツ 小倉屋 69979825
8121-RBL-5L DRY帯電防止長袖シャツ 小倉屋 69979825

DRY帯電防止長袖シャツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ5L
ロイヤルブルー
内容量1枚注文コード69979825品番8121-RBL-5L
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥2,959
販売価格(税別)
2,690

吸汗速乾

用途帯電防止ロイヤルブルーサイズ5L肩幅(cm)61袖丈(cm)62着丈(cm)82バスト(cm)140素材ポリエステル80% 綿20% ドライメッシュ
関連資料:(2.4MB) (2.08MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする