曜日別特売
9009-NVY-S DRY長袖Tシャツ 小倉屋 69980306

9009-NVY-S DRY長袖Tシャツ 小倉屋 69980306
9009-NVY-S DRY長袖Tシャツ 小倉屋 69980306

DRY長袖Tシャツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズS
ネイビー
内容量1枚注文コード69980306品番9009-NVY-S
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥2,629
販売価格(税別)
2,390

吸汗速乾

ネイビーサイズS肩幅(cm)43袖丈(cm)54着丈(cm)67バスト(cm)95素材ポリエステル80% 綿20% (表 ポリエステル100% 裏 ポリエステル65% 綿35%) ドライメッシュ
関連資料:(2.82MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする