小倉屋
DRY長袖Tシャツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
サイズ
5L
7L
SS
S
M
L
LL
EL
4L
5L
6L
色
ネイビー
ネイビー
サックス
ロイヤルブルー
ブラック
ホワイト
ブルー
レッド
オレンジ
ピンク
淡パープル
グリーン
エメグリーン
グレー
イエロー
全131種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
69980367
品番
9009-NVY-5L
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥2,629
販売価格(税別)
¥
2,390
バスケットに入れる
吸汗速乾
色
ネイビー
サイズ
5L
肩幅(cm)
61
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
82
バスト(cm)
140
素材
ポリエステル80% 綿20% (表 ポリエステル100% 裏 ポリエステル65% 綿35%) ドライメッシュ
関連資料:
(2.82MB)