曜日別特売
9009-BLU-LL DRY長袖Tシャツ 小倉屋 69980419

9009-BLU-LL DRY長袖Tシャツ 小倉屋 69980419
9009-BLU-LL DRY長袖Tシャツ 小倉屋 69980419

DRY長袖Tシャツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズLL
ブルー
内容量1枚注文コード69980419品番9009-BLU-LL
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥2,629
販売価格(税別)
2,390

吸汗速乾

ブルーサイズLL肩幅(cm)49袖丈(cm)60着丈(cm)76バスト(cm)110素材ポリエステル80% 綿20% (表 ポリエステル100% 裏 ポリエステル65% 綿35%) ドライメッシュ
関連資料:(2.82MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする