※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
シリンダ内径(Φmm)80
ポートねじの種類(-) Rc
仕様磁石内蔵:(-) 磁石なし、ストロークA:25mm、クッションA:(-) エアクッション、ストロークB-A:150mm、クッションB:(-) エアクッション、付属金具1:-、付属金具2:(-) 金具なし、オートスイッチ:-
注文コード69980479
品番MB1B80-25+150Z-XC11
参考基準価格(税別)¥55,170
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
この商品はシリンダ内径・ポートねじの種類・仕様など115種類から選べます
他の種類を見る