※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NF3-400S2 家庭用インバータ式井戸ポンプ(ソフトカワエース) 川本ポンプ(川本製作所) 69980584 NF3-400S2 家庭用インバータ式井戸ポンプ(ソフトカワエース) 川本ポンプ(川本製作所) 69980584 NF3-400S2 家庭用インバータ式井戸ポンプ(ソフトカワエース) 川本ポンプ(川本製作所) 69980584

家庭用インバータ式井戸ポンプ(ソフトカワエース)

(3件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 69980584 品番 NF3-400S2
参考基準価格(税別)¥200,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

トリプルNo.1 高効率、低騒音、高速自吸の3つの特性でNo.1の優れた性能!(メーカー調べ)
ポンプ部の高効率化設計と、IE5相当センサーレスPMモータの採用により省エネ性を向上させ、更に静音化も図りました。
(IECで現在策定議論中のモータ効率ガイドラインで最もレベルの高いもの)
ケーシングはステンレス製で、内側も外側も清潔に保ちます。
また、堅牢な造りで長期にわたり、安心してお使いいただけます。
水量側での揚水性能が向上。更にー8mの吸上げも、短時間で自吸が可能です。
エコ(E)モード(吐出し圧一定制御)とストロング(S)モードの変更がボタン一つで変更可能。(高揚程NFK2形はEモードのみ)
6色のLED表示と点灯動作で、運転状態や故障内容が識別可能。
また、表示部を傾斜させることで、制御箱の横、前、上からも視認可能です。
砂の噛み込み時インペラを逆回転させポンプを守る砂噛み込み検知機能搭載。
過負荷・拘束保護に加え異常運転による水温上昇保護や、ポンプを強制運転するヒータ不要の凍結防止運転機能(単独運転のみ)などを備えています。
また、ノイズフィルター・リアクトル内蔵で、ノイズ、高調波対策を標準装備。

吐出口径(Φmm)25 吸入/吐出口径(mm)25/25 吸込口径(Φmm)25 出力(kW)0.4 モーター出力(W)400 電源(V)単相200 周波数(Hz)50/60 全揚程(m)25 吸込全揚程(m)-8 吐出量(L/min)/全揚程(m)25/33 運転揚程(m)Eモード運転:21(27)、Sモード設定時:26(32) 始動揚程(m)17(23) 吐出量(L/min)33 用途受水槽・浅井戸からの自動給水、受水槽からのポンプアップ、高架水槽からのブースター揚水用、その他一般給水用 付属品アース線、ストレーナ、ポンプカバー(ベビーブルー) トラスコ品番859-7262 材質インペラ:CAC406、主軸・接液部:SUS304、ケーシング:SCS13 質量(kg)12.5 容量(L)(アキュムレータ)1 制御方式周波数制御による吐水圧一定給水 モーターセンサーレスKPMモータ(全閉外扇屋内形)4極 モーター(W)400 運転方式単独 電源コード(m)2 液性清水0〜40°(結露なきこと) 騒音レベル(dB(A))42〜49 設置場所屋内外兼用(標高1000m以下) 揚水量(L/min)(12m表示)47 吸込条件-8〜5m 吐水量(L/min)標準:38、E運転モード:31

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:325

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69980523
2022-06-02
用途:
屋上受水槽の圧力不足
ウチ・ダ・サン 様 (建設業・工事業)

すえ置き場タイプで取り替え商品として最適でした。接続も簡易で低音で喜ばれました。

1人が参考にしています
対象商品:
69980548
2019-01-26
用途:
農業&樹木への給水
農・林・水産業

早期納入ありがとうがざいます、
旧ポンプと同じ250Wの出力ですが、能力がUpしたように感じます
作りがSUSのようなので寿命が延びるのではと期待しています。

2人が参考にしています
対象商品:
69980523
2020-05-25
用途:
畑の井戸に設置予定
有限会社きりん建設 様

散水が、足が悪く回るようなので、ホースにていっぺんに散水したいからです。
4度くらい、足をひこじり、散水してます。水はきれいなので、近くに池があるのですが、生活排水が流れて汚れているので、決意したわけです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする