曜日別特売
9008-EGR-6L DRY半袖Tシャツ 小倉屋 69981557

9008-EGR-6L DRY半袖Tシャツ 小倉屋 69981557
9008-EGR-6L DRY半袖Tシャツ 小倉屋 69981557

DRY半袖Tシャツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ6L
エメグリーン
内容量1枚注文コード69981557品番9008-EGR-6L
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥2,849
販売価格(税別)
2,590

吸汗速乾

エメグリーンサイズ6L肩幅(cm)66袖丈(cm)26着丈(cm)82バスト(cm)154素材ポリエステル80% 綿20% (表 ポリエステル100% 裏 ポリエステル65% 綿35%) ドライメッシュ
関連資料:(2.82MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする