※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 標準形エアシリンダ
SMCの 角形カバー
MB1-Z/MDB1-Z_-XC8/XC9 - 可変行程シリンダ/標準形:複動・片ロッド
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
60
ストローク調整範囲(mm)
(A) ストローク調整範囲 (0〜25)
シリンダ内径(Φmm)
80
注文コード
69981879
品番
MB1B80-60AZ-XC8
参考基準価格(税別)
¥30,750
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・ストローク調整範囲・シリンダ内径
など
109
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
磁石内蔵:(-) Without magnet、付属金具2:(-) 金具なし、オートスイッチ:-、オーダーメイド仕様:(-XC8) 押出し調整形
シリンダ内径(Φmm)
80
ストローク(mm)
60
クッション
(-) エアクッション
ジャバラ
(-) なし
リード線(m)
-
ポートねじの種類
(-) Rc
ストローク調整範囲(mm)
(A) ストローク調整範囲 (0〜25)
オートスイッチ追記号
-
作動方式
複動・片ロッド