エスケー化研
エスケー化研の 床/コンクリート/道路用
エスケー化研の 床/コンクリート
SKセラミフロアー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1セット(15kg)
注文コード
69981896
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
耐酸性・耐アルカリ性・耐薬品性に優れています。
耐摩耗性に優れ、防塵効果があります。
透湿性が高く、従来の塗床材と比べて、浮き・膨れ防止に優れています。
色
NO.92
主な用途
コンクリート床面
主成分
特殊セラミック変性樹脂
特性
透湿、耐薬品、耐摩耗、耐酸、耐アルカリ
用途
コンクリート床
希釈剤
SKセラミフロアーシンナー
塗布方法
ローラー、刷毛、吹付
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
適応下地
コンクリート等
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
危険物の性状
非水溶性
塗付量(kg/m
2
)
0.28(コーティング工法)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,450
/
税込
¥
2,695
沖縄地方
数量1につき
¥
3,150
/
税込
¥
3,465
離島
数量1につき
¥
3,150
/
税込
¥
3,465