小倉屋
DRY長袖Tシャツ(ポケット付き)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
サイズ
L
6L
SS
S
M
L
LL
EL
4L
5L
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
69982248
品番
9013-NVY-L
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥2,618
販売価格(税別)
¥
2,380
バスケットに入れる
吸汗速乾
色
ネイビー
サイズ
L
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
73
バスト(cm)
105
素材
ポリエステル80% 綿20% (表 ポリエステル100% 裏 ポリエステル65% 綿35%) ドライメッシュ