曜日別特売
9008-RBL-SS DRY半袖Tシャツ 小倉屋 69982580

9008-RBL-SS DRY半袖Tシャツ 小倉屋 69982580
9008-RBL-SS DRY半袖Tシャツ 小倉屋 69982580

DRY半袖Tシャツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズSS
ロイヤルブルー
内容量1枚注文コード69982580品番9008-RBL-SS
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥2,189
販売価格(税別)
1,990

吸汗速乾

ロイヤルブルーサイズSS肩幅(cm)41袖丈(cm)19着丈(cm)64バスト(cm)92素材ポリエステル80% 綿20% (表 ポリエステル100% 裏 ポリエステル65% 綿35%) ドライメッシュ
関連資料:(2.82MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする