エスケー化研
エスケー化研の 壁用
エスケー化研の 内壁用
エコフレッシュクリーン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1缶(16kg)
注文コード
69984005
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ホルムアルデヒド吸着機能
色
白
主成分
合成樹脂エマルション
タイプ
半艶
塗布面積(m
2
/缶)
53〜64
主な用途
コンクリート、モルタル、石膏ボード、各種ボード、各種旧塗膜など
希釈剤
清水
塗布方法
吹付、刷毛、ローラー
危険物の類別
非危険物
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
防火性能
不燃材料: NM-8585、準不燃材料: QM-9816、難燃材料: RM-9364
塗付量(kg/m
2
)
0.25〜0.30
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,450
/
税込
¥
2,695
沖縄地方
数量1につき
¥
3,150
/
税込
¥
3,465
離島
数量1につき
¥
3,150
/
税込
¥
3,465