小倉屋
小倉屋の シャツ・インナー
小倉屋の 半袖 シャツ・インナー
小倉屋の Tシャツ 半袖
接触冷感半袖Tシャツ ネイビー 4L
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
69984287
品番
7363-BLK-4L
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥2,519
販売価格(税別)
¥
2,290
バスケットに入れる
接触冷感
用途
速乾
色
ブラック
サイズ
4L
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
26
着丈(cm)
76
バスト(cm)
126
素材
ポリエステル100% ドライメッシュ
関連資料:
(3.9MB)
(2.42MB)