小倉屋
接触冷感半袖Tシャツ ネイビー 5L
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
色
ブラック
ネイビー
ロイヤルブルー
ブラック
ホワイト
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
69984296
品番
7363-BLK-5L
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥2,519
販売価格(税別)
¥
2,290
バスケットに入れる
接触冷感
用途
速乾
色
ブラック
サイズ
5L
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
27
着丈(cm)
78
バスト(cm)
132
素材
ポリエステル100% ドライメッシュ
関連資料:
(3.9MB)
(2.42MB)