リゲッタ
リゲッタの 靴関連用品
リゲッタの インソール
リゲッタの 消臭・通気性インソール
リゲッタ 消臭ルーペインソールプラス ブラック S
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69984427
品番
MTR-FLD-BLK-S(22.0〜23.5cm)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,288
販売価格(税別)
¥
2,080
バスケットに入れる
消臭機能
材質
甲材:合成皮革、ポリエステル 底材:合成底(ポリウレタン)
色
ブラック
サイズ
S
質量(g)
250(片足)
ヒール(cm)
3.5
足囲
22.4cm
ストーム(cm)
2
甲幅(cm)
13.9
底幅(cm)
8.5