リゲッタ
リゲッタの 靴関連用品
リゲッタの インソール
リゲッタの 消臭・通気性インソール
リゲッタ 消臭ルーペインソールプラス ブラック L
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69984445
品番
MTR-FLD-BLK-L(26〜27.5cm)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,288
販売価格(税別)
¥
2,080
バスケットに入れる
消臭機能
材質
甲材:合成皮革、ポリエステル 底材:合成底(ポリウレタン)
色
ブラック
サイズ
L
質量(g)
210(片足)
ヒール(cm)
3.5
足囲
21.0cm
ストーム(cm)
2
甲幅(cm)
12.9
底幅(cm)
8.1