リゲッタ エッグヒールサンダル ブラック S

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード69984479 品番CJEG5223-BLK-S(22.0〜22.5cm)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,981
販売価格(税別)
7,255
材質甲材:合成皮革、ポリエステル 底材:合成底(ポリウレタン) ブラック サイズS 質量(g)270(片足) サイズ(cm)22〜22.5 寸法(cm)ワイズ:23.1 ヒール(cm)3.5 靴タイプサンダル ストーム(cm)2 甲幅(cm)14.4 底幅(cm)8.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カジュアルサンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする