リゲッタ エッグヒールサンダル ブラック M

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード69984488 品番CJEG5223-BLK-M(23.0〜23.5cm)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,981
販売価格(税別)
7,255
材質甲材:合成皮革、ポリエステル 底材:合成底(ポリウレタン) ブラック サイズM 質量(g)210(片足) サイズ(cm)23〜23.5 足まわり(cm)21 ヒール(cm)3.5 靴タイプサンダル ストーム(cm)2 甲幅(cm)12.9 底幅(cm)8.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カジュアルサンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする