リゲッタ エッグヒールサンダル マスタード LL

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード69984549 品番CJEG5223-MUS-LL(25.0〜25.5cm)
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,981
販売価格(税別)
7,255
材質甲材:合成皮革、ポリエステル 底材:合成底(ポリウレタン) マスタード サイズLL 質量(g)250(片足) ヒール(cm)3.5 足囲22.4cm 靴タイプサンダル ストーム(cm)2 甲幅(cm)13.9 底幅(cm)8.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カジュアルサンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする