リゲッタ
リゲッタの サンダル
リゲッタの カジュアルサンダル
リゲッタの ファッションサンダル
リゲッタ エッグヒールサンダル ホワイト S
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
69984558
品番
CJEG5223-WHT-S(22.0〜22.5cm)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,981
販売価格(税別)
¥
7,255
バスケットに入れる
材質
甲材:合成皮革、ポリエステル 底材:合成底(ポリウレタン)
色
ホワイト
サイズ
S
質量(g)
270(片足)
ヒール(cm)
3.5
足囲
23.1cm
靴タイプ
サンダル
ストーム(cm)
2
甲幅(cm)
14.4
底幅(cm)
8.7