リゲッタ
リゲッタの サンダル
リゲッタの カジュアルサンダル
リゲッタの ファッションサンダル
リゲッタ エッグヒールサンダル ホワイト LL
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
69984585
品番
CJEG5223-WHT-LL(25.0〜25.5cm)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,981
販売価格(税別)
¥
7,255
バスケットに入れる
材質
甲材:合成皮革 底材:合成底(ポリウレタン)
色
ホワイト
サイズ
LL
質量(g)
240(片足)
ヒール(cm)
5
足囲
22.0cm
靴タイプ
サンダル
ストーム(cm)
2
甲幅(cm)
13.6
底幅(cm)
8.4