MM2.5-20J17 小原歯車工業 マイタ マイタ MM [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業) 69984970

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MM2.5-20J17 小原歯車工業 マイタ マイタ MM [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業) 69984970
MM2.5-20J17 小原歯車工業 マイタ マイタ MM [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業) 69984970

小原歯車工業 マイタ マイタ MM [Jシリーズ]

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
モジュール(m)
2.5
歯数
20
ねじ穴
M4
注文コード
69984970
品番
MM2.5-20J17
10月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,998円となります。
参考基準価格(税別)¥7,750販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
¥7,698

マイタ MM
・歯面焼入れした歯車で、強度、耐摩耗性に優れています。
・歯部以外は追加工が可能です。
Jシリーズ
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。
・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。
・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。

歯数
20
穴径(Φmm)
AH7:17
ねじ穴
M4
ボス径B(Φmm)
42
歯先円直径D(Φmm)
53.54
形状
B3K
組立距離E(mm)
45
全長F(mm)
28.89
歯先距離G(mm)
21.77
穴長さI(mm)
26
歯幅J(mm)
11
おさえ面径K(Φmm)
30.89
キー溝寸法(幅×深さ)(mm)
5×2.3
モジュール(m)
2.5
ねじ穴(Φmm)
L:8
基準円直径C(Φmm)
50
歯数比
1
ボス長さ(mm)
16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする