曜日別特売
L-KIT1111 マイクロスコープ(モニター用) ホーザン 69985136

マイクロスコープ(モニター用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
69985136
品番
L-KIT1111
参考基準価格(税別)¥245,000販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
¥189,800

多機能型モニター用カメラ & 定番ズームレンズ。高さもある大きい観察対象に最適(スポット照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。フレキシブルアームのスポット照明付き。レンズは倍率のみ調整可能なズームレンズで、補助照明が無い環境でもある程度使用可能です。

セット内容
(セット内容7点)L-852/L-815/L-509/L-525/L-518/L-703/L-703-1
倍率(倍)
26~190(13~92)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時]
作動距離(mm)
105
ベース寸法(mm)
350(W)×450(D)
視野
19×11~2.7×1.5
取扱説明書:(6.35MB)
注意
※通常3~4日以内に発送します。
※スペックは計算値です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする