デジタルマイクロスコープMS200

デジタルマイクロスコープMS200 - TeslongデジタルマイクロスコープMS200 - TeslongデジタルマイクロスコープMS200 - TeslongデジタルマイクロスコープMS200 - TeslongデジタルマイクロスコープMS200 - TeslongデジタルマイクロスコープMS200 - TeslongデジタルマイクロスコープMS200 - TeslongデジタルマイクロスコープMS200 - Teslong

【2.8インチモニター&高速オートフォーカス搭載】視認性に優れた2.8インチの高解像度LCDディスプレイを搭載し、観察対象をその場でリアルタイムに確認可能。高性能なオートフォーカス機能により、面倒なピント調整なしで一瞬でクリアな映像を捉えます。最適な観察距離は約1.1cm~1.6cm。1倍~4倍のデジタルズームに対応し、皮膚の状態、精密部品、素材の細かな質感のチェックに最適です。
【写真・動画撮影対応&最大1080PのフルHD録画】静止画(JPG形式:1M~12M)および動画(AVI形式:720P/1080P)の撮影・録画機能を搭載。滑らかな30fpsの録画に対応し、動画は1ファイル約10分ごとに自動で分割保存されるため、長時間の連続撮影も安心です。撮影データは付属の32GB大容量メモリーカードにたっぷり保存できます。
【LEDライト8灯 + UV(紫外線)ライト8灯のダブル光源】カメラ先端には、明るさ調整が可能な8灯のLEDライトを搭載し、暗い場所でも影を作らず明るく照らします。さらに、8灯のUV(紫外線)ライトも別途搭載。偽札の鑑定や蛍光反応の確認、宝石の鉱物鑑定、特殊素材の観察など、プロの現場から趣味の領域まで幅広い用途で活躍します。
【パソコン接続対応(Windows / Mac両対応)】付属のUSBケーブルでパソコンに接続するだけで、本体に保存したデータを直接読み取り・管理できます。さらに、PCの大画面でのリアルタイム表示(Windows・MacBookの双方に対応)にも対応しているため、複数人での作業内容の共有や、大画面での精密な観察・記録保存に非常に便利です。
【マルチに使える1000mAh充電式&安心の日本語対応】1000mAhの大容量バッテリーを内蔵し、最大約2時間45分の連続使用が可能。宝石・古物の鑑定、昆虫や植物の自然観察、基板チェック、時計のメンテナンスなど、多用途に活用いただけます。日本語を含む8言語システムに対応しており、初期設定も簡単です。

RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04099501MS200
¥7,000
¥6,998
¥7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする