MM4-20J32 小原歯車工業 マイタ マイタ MM [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業) 69985137

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MM4-20J32 小原歯車工業 マイタ マイタ MM [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業) 69985137
MM4-20J32 小原歯車工業 マイタ マイタ MM [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業) 69985137

小原歯車工業 マイタ マイタ MM [Jシリーズ]

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1個
モジュール(m)
4
歯数
20
ねじ穴
M8
注文コード
69985137
品番
MM4-20J32
参考基準価格(税別)¥12,330販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

マイタ MM
・歯面焼入れした歯車で、強度、耐摩耗性に優れています。
・歯部以外は追加工が可能です。
Jシリーズ
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。
・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。
・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。

歯数
20
穴径(Φmm)
AH7:32
ねじ穴
M8
ボス径B(Φmm)
65
歯先円直径D(Φmm)
85.66
形状
B3K
組立距離E(mm)
65
全長F(mm)
39.49
歯先距離G(mm)
27.83
穴長さI(mm)
35
歯幅J(mm)
18
おさえ面径K(Φmm)
49.09
キー溝寸法(幅×深さ)(mm)
10×3.3
モジュール(m)
4
ねじ穴(Φmm)
L:8.75
基準円直径C(Φmm)
80
歯数比
1
ボス長さ(mm)
17.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする