マイクロスコープ(モニター用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 倍率(倍)2.0〜11(1.0〜5.3)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時] 注文コード69985520 品番L-KIT1206
参考基準価格(税別)¥223,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
この商品は倍率など2種類から選べます 他の種類を見る

多機能型モニター用カメラ & 高画質な低倍率レンズ。高さもある大きい観察対象に最適(スポット照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。フレキシブルアームのスポット照明付き。レンズは作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。

セット内容(セット内容7点)L-852/L-600-12/L-509/L-525/L-518/L-703/L-703-1 倍率(倍)2.0〜11(1.0〜5.3)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時] 作動距離(mm)550〜100 ベース寸法(mm)350(W)×450(D) 視野258×145〜45×25
取扱説明書:(5.44MB)
注意
※通常3〜4日以内に発送します。
※スペックは計算値です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする