曜日別特売
L-KIT1191 マイクロスコープ(モニター用) ホーザン 69986177

マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1191

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
69986177
品番
L-KIT1191
参考基準価格(税別)¥249,000販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
¥199,800

多機能型モニター用カメラ & 扱いやすい高画質レンズ。自由度の高いロングアーム(リング照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。使い勝手のよいLEDリング照明付き。レンズは倍率調整機能付きの扱いやすい高画質レンズです。

セット内容
(セット内容6点)L-852/L-630/L-509/L-503/L-711/L-711-1
倍率(倍)
18~88(8.8~43)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時]
作動距離(mm)
165~63
視野
28×16~5.9×3.3
取扱説明書:(5.83MB)
注意
※通常3~4日以内に発送します。
※スペックは計算値です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする