曜日別特売
SJ3627 美味彩菜 卓上鍋(目盛付) ヨシカワ 69986579

SJ3627 美味彩菜 卓上鍋(目盛付) ヨシカワ 69986579
SJ3627 美味彩菜 卓上鍋(目盛付) ヨシカワ 69986579
SJ3627 美味彩菜 卓上鍋(目盛付) ヨシカワ 69986579
SJ3627 美味彩菜 卓上鍋(目盛付) ヨシカワ 69986579

美味彩菜 卓上鍋(目盛付)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1個注文コード69986579品番SJ3627
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

丈夫でサビにくい小型の卓上鍋、冷めにくく、アツアツが長続き。

用途鍋料理からラーメンまで。インスタントラーメン作りに便利な1人前、2人前の目安目盛り付き。材質本体/ステンレス(0.7mm)、フタ/ステンレス寸法(mm)約234×190×123容量(L)1.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする